DAYTON 1AHB5 kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VJE

DAYTON 1AHB5 kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VJE Modell: 1AHB5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,934.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C314
Csapágyméret1-3 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM tartomány48,356 a 69,692
Üvegszálas redőny5C222
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny3C116
Magasság66 "
Szívóőr sz.1WBU9
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység34 "
Motoros HP5 a 15
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.60 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány485 a 699
Tengely Dia.1-3 / 4 "
típusNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Venturi hézag Dia.61 "
Venturi Mélység7-9 / 16 "
Időjárás1WBW6
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 231.75
Hajó magassága (cm)127
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)127
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CsapágyméretCsapágy típustípusCFM tartományMax. MélységMotoros HPPropeller AnyagÁr
DAYTON 1AHA7 Kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VHX 1AHA71-1 / 2 "1-1 / 2 "Újrafelhasználható párna blokkKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag38,697 a 66,18626-1 / 2 "2 a 10Acél€5,419.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHB5 kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€7,934.13 /Mértékegység