DAYTON 1AHA7 Kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VHX

DAYTON 1AHA7 kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHX Modell: 1AHA7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,419.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C314
Csapágyméret1-1 / 2 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány38,697 a 66,186
Üvegszálas redőny5C222
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny3C116
Magasság66 "
Szívóőr sz.1WBU9
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység26-1 / 2 "
Motoros HP2 a 10
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.60 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány290 a 496
Tengely Dia.1-1 / 2 "
típusKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.61 "
Venturi Mélység7-9 / 16 "
Időjárás1WBW6
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 211.95
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengely Dia.CsapágyméretCsapágy típustípusCFM tartományMax. MélységMotoros HPPropeller AnyagÁr
DAYTON 1AHB5 kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VJE 1AHB51-3 / 4 "1-3 / 4 "Újrafelhasználható öntött párna blokkNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal48,356 a 69,69234 "5 a 15Öntött alumínium€7,934.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA7 kipufogóventilátor 60 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€5,419.02 /Mértékegység