Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-0326 Tape Measure, 26 ft 8 m Blade Length, 1 Inch Blade Width, in/ft/ mm/cm/m, Closed | CT3PQH 55ED75

MILWAUKEE 48-22-0326 Tape Measure, 26 ft 8 m Blade Length, 1 Inch Blade Width, in/ft/ mm/cm/m, Closed

Raktáron
Tétel: CT3PQH Modell: 48-22-0326Kereszthivatkozás: 55ED75
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
€53.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérőszalag

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPenge hosszaA penge szélességeA tok színeCase MaterialÉrettségi típusaosztásokMérés típusaÁr
MILWAUKEE 48-22-0316 Mérőszalag, 16 láb SAE, acél, fekete/piros | CE9DWX 55ED71 48-22-031616 ft.1"Fekete / PirosABSin./ft.1/16 ", 1/8", 1/4 ", 1/2", 1 lábSAE€51.03
MILWAUKEE 48-22-6626 Sae/metrikus mérőszalag, 8 Ft., 26 Ft. Hossz, Acél, Fekete, Piros | CH6JZG 53KA34 48-22-66268 láb, 26 láb25mmFekete, pirosABS műanyagin/ft./mm/cm/m1 mm alul, 1/16" felülSAE / metrikus€43.33
MILWAUKEE 48-22-6630 Sae Mérőszalag, 30 Ft. Hossz, Acél, Fekete, Piros | CH6JZH 53KA32 48-22-663030 ft.25mmFekete, pirosABS műanyagin/ft./tört-SAE€54.78
MILWAUKEE 48-22-0216, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és vizsgálóeszközök, SAE | CP4LWT 359WJ4 48-22-0216, 48-22-1500-------€71.72
MILWAUKEE 48-22-0225, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWU 359WJ6 48-22-0225, 48-22-1500-------€83.04
MILWAUKEE 48-22-0225M, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWV 359WJ7 48-22-0225M, 48-22-1500-------€90.16
MILWAUKEE 48-22-0216M, 48-22-1500 Mérőszalag, összesen 2 db, Vágószerszámok/Mérő- és Tesztszerszámok, SAE, 1 Vágószerszám | CP4LWW 359WJ5 48-22-0216M, 48-22-1500-------€74.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-0326 Tape Measure, 26 ft 8 m Blade Length, 1 Inch Blade Width, in/ft/ mm/cm/m, Closed
€53.88 /Mértékegység