DAYTON 13W883 csúszó tekercs 50 hüvelyk 16 Ga. | AA6GAQ

DAYTON 13W883 Slip Roll 50 hüvelykes 16 Ga.

Raktáron
Tétel: AA6GAQ Típus: 13W883

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,314.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó tekercs
Max. Kapacitás16 Ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 273.15
Hajó magassága (cm)59.69
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)50.29
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dia. tekercs (hüvelyk) (3)
    • Max. Formázó szélesség (hüvelyk) (50)
    • Min. Sugár (1.5 hüvelyk)
    • Jellemzők: Köszörült és csiszolt acéltekercsek dróthornyokkal, nagy tekercsbeállító csavarok, kézi hajtókar 4: 1 sebességváltóval

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásÁr
DAYTON 13W881 Slip Roll 24 hüvelykes 20 Ga. | AA6GAN 13W88120 Ga.€1,420.48
DAYTON 13W882 Slip Roll 36 hüvelykes 22 Ga. | AA6GAP 13W88222 Ga.€2,116.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W883 Slip Roll 50 hüvelykes 16 Ga.
€5,314.26 /Mértékegység