DAYTON 13W881 Slip Roll 24 hüvelykes 20 Ga. | AA6GAN

DAYTON 13W881 Slip Roll 24 hüvelykes 20 Ga.

Raktáron
Tétel: AA6GAN Típus: 13W881

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,420.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsúszó tekercs
Max. Kapacitás20 Ga.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Dia. tekercs (hüvelyk) (1-1 / 2)
    • Max. Formázó szélesség (hüvelyk) (24)
    • Min. Sugár (3/4 hüvelyk)
    • Jellemzők: Köszörült és polírozott acélhengerek dróthornyokkal, nagyméretű, gördülést állító csavarokkal, amelyek széles skálájú fémlemez mérőeszközöket tesznek lehetővé.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapacitásÁr
DAYTON 13W882 Slip Roll 36 hüvelykes 22 Ga. | AA6GAP 13W88222 Ga.€2,116.06
DAYTON 13W883 csúszó tekercs 50 hüvelyk 16 Ga. | AA6GAQ 13W88316 Ga.€5,314.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13W881 Slip Roll 24 hüvelykes 20 Ga.
€1,420.48 /Mértékegység