DAYTON 13V820 V-belt B472 | AA6EUF

DAYTON 13V820 ékszíj B472

Raktáron
Tétel: AA6EUF Modell: 13V820

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€195.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíj
Öv típusaB
Építéscsomagolt
Ipari számB472
AnyagTermészetes / szintetikus gumikeverék
Bordák száma1
Külső hossz473 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság13 / 32 "
Felső szélesség21 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számAnyagKülső hosszÁr
DAYTON 13V798 ékszíj B106 | AA6ETH 13V798B106Természetes / szintetikus gumikeverék109 "€47.83
DAYTON 13V799 Ékszíj B135 | AA6ETJ 13V799B135Természetes / szintetikus gumikeverék138 "€60.97
DAYTON 13V801 ékszíj B137 | AA6ETK 13V801B137Természetes / szintetikus gumikeverék140 "€50.93
DAYTON 13V802 ékszíj B138 | AA6ETL 13V802B138Természetes / szintetikus gumikeverék141 "€81.78
DAYTON 13V803 Ékszíj B141 | AA6ETM 13V803B141Természetes / szintetikus gumikeverék144 "€59.36
DAYTON 13V804 Ékszíj B156 | AA6ETN 13V804B156Természetes / szintetikus gumikeverék159 "€70.63
DAYTON 13V805 ékszíj B160 | AA6ETP 13V805B160Természetes / szintetikus gumikeverék163 "€73.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13V820 ékszíj B472
€195.69 /Mértékegység