Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DUTTON-LAINSON DLB800A homlokkerekes kézi csörlő, 800 lb fékerő, acél | AF2NEU 6W045 / 14912

DUTTON-LAINSON DLB800A homlokkerekes kézi csörlő, 800 lb fékkapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AF2NEU Típus: DLB800AKereszthivatkozás: 6W045 / 14912
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
€119.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csörlő
1. réteg teherbírása800 font
Dobkapacitás 3/16 In. Kábel68 ft.
Dobkapacitás 7/32 In. Kábel51 ft.
Keret színeRéz bronz metál
Keret befejezésePorbevonatú
Keret anyagAcél
Áttétel4.4:1
SebességtípusFogaskerék
Fogantyúhossz7"
Teljes magasság5.5 "
Teljes hossz6 11 / 16 "
Teljes szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.22
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8425390100
Származási országUS

Termék részletek:

A Dutton Lainson DLB800A homlokkerekes kézi csörlő alkalmas nehéz terhek emelésére és pozicionálására, megfizethető és megbízható kézi emelési megoldást kínálva az építőiparban és az ipari környezetben.

Jellemzők:

  • Acél testtel rendelkezik, amely még igényes környezetben is biztosítja a szerkezeti merevséget és a tartósságot.
  • Ez a kézi csörlő kézi fogantyúval rendelkezik a pontos és ellenőrzött működés érdekében emelési és húzási feladatok során.
  • Nagyobb biztonságot és fékvezérlést kínál, biztosítva, hogy a rakomány szükség esetén biztonságosan a helyén maradjon.
  • Ez a kézi csörlő emelési és húzási módot is tartalmaz.
  • Porszórt bevonattal rendelkezik a fokozott korrózióállóság érdekében, ami hozzájárul a hosszan tartó, professzionális megjelenéshez.

Kompatibilis tartozékok:

  • Reelcraft 1DLJ7 csörlő kábel: Ezt a csörlőkábelt jelentős terhelések elviselésére és kopásállóságra használják.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Dutton Lainson DLB800A kézi csörlő áttételi aránya?

V. A hatékony és eredményes csörlés érdekében 4.4:1-es áttétellel büszkélkedhet.

K. Mekkora ennek a kézi csörlőnek a teherbírása?

V. Az első réteg és a teljes sebterhelés 800 lb.

K. Mi a Dutton Lainson DLB800A kézi csörlő használati utasítása?

A.

  • Tekerje fel a kábelt a csörlő orsójára az óramutató járásával megegyező irányban a csörlő fogantyújával. Ennek a műveletnek határozott, hangos kattanó zajt kell generálnia. A fogantyú elengedésekor a teher biztonságosan a helyén marad.
  • A kábel letekeréséhez a csörlő orsójáról fordítsa el a csörlő fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányba. A folyamat során nem keletkezik zaj. Bár a terhelés rögzített marad a fogantyú elengedésekor, a nagyobb biztonság érdekében tanácsos a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba forgatni, amíg legalább két kattanást nem hall. Ez biztosítja a fékmechanizmus szorosabb bekapcsolását.
  • Mindig győződjön meg arról, hogy a csörlő biztonságosan tartja a terhet, mielőtt elengedi a csörlő fogantyúját, hogy elkerülje a váratlan mozgást vagy a baleseteket.

K. Milyen biztonsági intézkedéseket kell tenni a Dutton Lainson DLB800A kézi csörlő kiválasztásakor?

A.

  • Ügyeljen arra, hogy csak olyan személyek használják, akik ismerik a működését, hogy elkerülje a személyi sérüléshez vezető baleseteket.
  • Minden használat előtt alaposan ellenőrizze a csörlőt a megfelelő működés érdekében. Ne használja, ha bármilyen sérülést észlel, és azonnal gondoskodjon a javításról.
  • Soha ne lépje túl a csörlő névleges kapacitását, mivel a túlterhelés idő előtti meghibásodáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet. Vegye figyelembe, hogy a csörlő besorolása az agyon lévő első kábelrétegen alapul, és további kábelrétegek használata növeli a csörlő terhelését.
  • Kerülje el a csörlő terhelését, ha a kábel teljesen ki van húzva. Mindig tartson legalább három teljes kábelfordulatot az orsón. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, hogy nincs-e rajta megtörés, vezetékszakadás, deformáció vagy sérülés, és azonnal cserélje ki, ha ilyen problémákat észlel.
  • Győződjön meg arról, hogy a rakomány biztonságosan rögzítve van. A csörlőzési művelet befejezése után ne hagyatkozzon a csörlőre a teher megtartásában.
  • A csörlőt kizárólag kézi kézi erővel működtesse. Ne próbálja meg semmilyen típusú motorral működtetni. Ha a csörlő egy kézzel nehezen forgatható, valószínűleg túlterhelt, és ilyen körülmények között nem szabad használni.

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételTételTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DUTTON-LAINSON DLB1205A kézi csörlőfék, homlokkerekes fogaskerékkel, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990 DLB1205A5.4:1Kézi csörlő fékkel6.75 "7.5 "6.5 "€118.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DUTTON-LAINSON DLB800A homlokkerekes kézi csörlő, 800 lb fékkapacitás, acél
€119.95 /Mértékegység