Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T896 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator Spdt | AA4LLY

DAYTON 12T896 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető, Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LLY Modell: 12T896
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
€175.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység2.52 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.04 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 13
Működési erő56.66 in.-oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 185 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.65 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőUtazásÁr
DAYTON 11X445 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA3WQC 11X445OldalRotációs fej, nincs kar2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 in.-oz.Maximális utazás előtti 0.079 ", több mint utazás 0.157"€325.08
DAYTON 11X446 Nagy teherbírású végálláskapcsoló oldali működtető Spdt | AA3WQD 11X446OldalRotációs fej, nincs kar2.52 "3 9 / 64 "CW / CCW56.66 in.-oz.Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€391.82
DAYTON 11X447 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA3WQE 11X447felsőbúvárdugattyú1.76 "4.09 "Függőleges64.79 oz.Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€806.10
DAYTON 11X448 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA3WQF 11X448felsőbúvárdugattyú1.76 "LegénységFüggőleges64.79 oz.Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€348.37
DAYTON 11X449 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt | AA3WQG 11X449Oldalbúvárdugattyú2.72 "3 9 / 64 "Vízszintes64.79 oz.Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€433.58
DAYTON 11X450 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA3WQH 11X450felsőIngatag bot1.76 "7.39 "Mindenirányú56.66 in.-oz.Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€594.40
DAYTON 11X452 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA3WQK 11X452felsőbúvárdugattyú1.76 "5.02 "Függőleges64.79 oz.Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A€192.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T896 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető, Spdt
€175.75 /Mértékegység