Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T887 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető Dpdt | AA4LLN

DAYTON 12T887 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető Dpdt

Raktáron
Tétel: AA4LLN Modell: 12T887
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
€390.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
KapcsolatfelvételDPDT
Mélység2.52 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság4.04 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 13
Működési erő56.66 in.-oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 185 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.65 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető helyeMűködtető stílusMélységMagasságMozgalomMűködési erőÁr
DAYTON 12T850 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4LJZ 12T850felsőIngatag bot1.76 "9.1 "Mindenirányú7.08 in.-oz.€250.51
DAYTON 12T852 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető Dpdt | AA4LKB 12T852felsőIngatag bot1.76 "8 "fogantyúMindenirányú56.66 in.-oz.€348.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T887 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető Dpdt
€390.77 /Mértékegység