DAYTON 12T651 darálószivattyú 7.5 LE 230 Volt 24.64 Amper | AA4LBN

DAYTON 12T651 darálószivattyú 7.5 LE 230 Volt 24.64 Amper

Raktáron
Tétel: AA4LBN Modell: 12T651

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,999.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
Ügynökségi megfeleléscus
erősítők24.64
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő11 "
NPT-mentesítés2-1 / 2 karima
GPM víz @ 10 Ft. a feje99
GPM víz @ 100 Ft. a feje90
GPM víz @ 110 Ft. a feje79
GPM víz @ 120 Ft. a feje66
GPM víz @ 130 Ft. a feje47
GPM víz @ 140 Ft. a feje32
GPM víz @ 15 Ft. a feje99
GPM víz @ 20 Ft. a feje99
GPM víz @ 25 Ft. a feje99
GPM víz @ 30 Ft. a feje99
GPM víz @ 40 Ft. a feje99
GPM víz @ 5 Ft. a feje99
GPM víz @ 50 Ft. a feje99
GPM víz @ 60 Ft. a feje99
GPM víz @ 70 Ft. a feje99
GPM víz @ 80 Ft. a feje98
GPM víz @ 90 Ft. a feje95
Magasság23.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP7.5
Járókerék anyagaSárgaréz
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej155 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Motor fordulatszám3450
motor típusa3-fázis
Fázis3
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid, kerámia, SS
HővédelemNem
típusKézikönyv
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 119.25
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)91.95
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM víz @ 150 Ft. a feje (11)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T651 darálószivattyú 7.5 LE 230 Volt 24.64 Amper
€11,999.07 /Mértékegység