Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 11X481 végálláskapcsoló fej, lengőpálca tekercsrugó | AA3WRR

DAYTON 11X481 végálláskapcsoló fej, lengőpálca tekercsrugó

Raktáron
Tétel: AA3WRR Modell: 11X481
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
€84.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolás67
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 13
Működési erőNem Meghatározott
Működési hőmérséklet.-4 foktól 176 fokig F
UtazásNem Meghatározott
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nincs megadva

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásNEMA értékelésMűködési erőMűködési hőmérséklet.UtazásÁr
DAYTON 11X479 végálláskapcsoló fej lengőkar Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Nem Meghatározott-4 foktól 176 fokig FNem Meghatározott€77.36
DAYTON 4VZC6 végálláskapcsoló fej végálláskapcsoló teste Omnidirectional | AD9ZGU 4VZC666IP66Nem alkalmazható-13 foktól 158 fokig F60 fok€10.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X481 végálláskapcsoló fej, lengőpálca tekercsrugó
€84.12 /Mértékegység