Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4VZC6 végálláskapcsoló fej végálláskapcsoló teste Omnidirectional | AD9ZGU

DAYTON 4VZC6 végálláskapcsoló fej végálláskapcsoló teste körirányú

Raktáron
Tétel: AD9ZGU Modell: 4VZC6
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
€10.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolás66
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésIP66
Működési erőNem alkalmazható
Működési hőmérséklet.-13 foktól 158 fokig F
Utazás60 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2844
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8538908080
Származási országBR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Szögletes fej

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásNEMA értékelésMűködési erőMűködési hőmérséklet.UtazásÁr
DAYTON 11X479 végálláskapcsoló fej lengőkar Delrin | AA3WRP 11X479673, 4, 4X, 6P, 13Nem Meghatározott-4 foktól 176 fokig FNem Meghatározott€77.36
DAYTON 11X481 végálláskapcsoló fej, lengőpálca tekercsrugó | AA3WRR 11X481673, 4, 4X, 6P, 13Nem Meghatározott-4 foktól 176 fokig FNem Meghatározott€84.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VZC6 végálláskapcsoló fej végálláskapcsoló teste körirányú
€10.47 /Mértékegység