DAYTON 11G231 motoros nagynyomású szivattyú 4.8 LE | AA3AZR

DAYTON 11G231 motoros nagynyomású szivattyú 4.8 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZR Típus: 11G231

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,369.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott nagynyomású szivattyú
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás2 "x 1.5"
Motor márkaHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motor méret163cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH6960
GPM víz @ 10 Ft. a feje104
GPM víz @ 100 Ft. a feje68
GPM víz @ 20 Ft. a feje102
GPM víz @ 30 Ft. a feje99
GPM víz @ 40 Ft. a feje97
GPM víz @ 50 Ft. a feje93
GPM víz @ 60 Ft. a feje89
GPM víz @ 70 Ft. a feje84
GPM víz @ 80 Ft. a feje79
GPM víz @ 90 Ft. a feje74
Magasság19 13 / 16 "
HP4.8
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz16 13 / 64 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam106
Max. Fej164 Ft.
Max. Nyomás71 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésKerámia / Buna
NPT kikötő2x1-1 / 2 In.
Kivezetés1-1 / 2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Tank kapacitás3.28 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusMagas nyomású
Volute / Wear Platealumínium
Szélesség22 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.6375
Hajó magassága (cm)44.2
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)42.16
HS-kód8413702005
Származási országJP

Termék részletek:

    • GPM víz @ 125 Ft. a feje (49)
    • GPM víz @ 150 Ft. a feje (22)
    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHosszMax. FolyamMax. FejÁr
DAYTON 11G232 motorral hajtott nagynyomású szivattyú 2 in | AA3AZT 11G232912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 Ft.€1,501.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G231 motoros nagynyomású szivattyú 4.8 LE
€1,369.03 /Mértékegység