DAYTON 11G232 motorral hajtott nagynyomású szivattyú 2 in | AA3AZT

DAYTON 11G232 motoros 2 hüvelykes nagynyomású szivattyú

Raktáron
Tétel: AA3AZT Típus: 11G232

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,501.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott nagynyomású szivattyú
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás2 "x 2"
Motor márkaHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motor méret163cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH7000
GPM víz @ 10 Ft. a feje113
GPM víz @ 100 Ft. a feje68
GPM víz @ 20 Ft. a feje109
GPM víz @ 30 Ft. a feje104
GPM víz @ 40 Ft. a feje99
GPM víz @ 50 Ft. a feje95
GPM víz @ 60 Ft. a feje91
GPM víz @ 70 Ft. a feje84
GPM víz @ 80 Ft. a feje78
GPM víz @ 90 Ft. a feje74
Magasság17 15 / 16 "
HP4.8
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz21.5 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam116
Max. Fej187 Ft.
Max. Nyomás81 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésKerámia / Buna
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Tank kapacitás3.28 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusMagas nyomású
Volute / Wear Platealumínium
Szélesség15 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)44.7
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • GPM víz @ 125 Ft. a feje (54)
    • GPM víz @ 150 Ft. a feje (36)
    • GPM víz @ 175 Ft. a feje (12)
    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHosszMax. FolyamMax. FejÁr
DAYTON 11G231 motoros nagynyomású szivattyú 4.8 LE | AA3AZR 11G231892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 Ft.€1,369.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G232 motoros 2 hüvelykes nagynyomású szivattyú
€1,501.73 /Mértékegység