DAYTON Motorhajtású nagynyomású szivattyúk


Szűrő
Üzemanyagtípus: Benzin , GPM víz @ 70 Ft. a fejétől: 84 , HP: 4.8 , Járókerék anyaga: Öntöttvas , Járókerék típusa: Félig nyitott , Bemenet: 2 "NPT , Anyaga: Alumínium , Mechanikus tömítés: Kerámia / Buna , Tömítés anyaga: , Érzékelő típusa: Igen , Temp. Hatótávolság: 35-105 F , Típus: Magas nyomású
StílusModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHosszMax. FolyamMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
A
11G231
892 "x 1.5"Honda GX120 OHV7919 13 / 16 "16 13 / 64 "106164 Ft.€1,728.56
B
11G232
912 "x 2"Honda GX160 OHV7817 15 / 16 "21.5 "116187 Ft.€1,830.89

Motorhajtású nagynyomású szivattyúk

A Dayton motorral hajtott nagynyomású szivattyúk nagy mennyiségű vizet szállítanak át közepes és nagy szilárd anyagokkal. Félig nyitott öntöttvas járókerékkel rendelkeznek, amely biztosítja a rezgéscsillapítást és kiváló kopásállóságot, valamint egy csővázat a motor és a szivattyú védelmére. Ezek a benzinüzemű szivattyúk 84 gpm áramlási sebességet biztosítanak 70 láb fejjel, és akár 81 psi nyomást is képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?