DAYTON 11G228 motorral hajtott szivattyú 3.5 LE 2 In | AA3AZN

DAYTON 11G228 motoros szivattyú 3.5 LE 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3AZN Típus: 11G228

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,238.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Ház adapterÖntöttvas
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás2 "x 2"
Motor márkaHonda GX120 OHV
Motor RPM3600
Motor méret118cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH9480
GPM víz @ 10 Ft. a feje163
GPM víz @ 20 Ft. a feje152
GPM víz @ 30 Ft. a feje137
GPM víz @ 40 Ft. a feje119
GPM víz @ 50 Ft. a feje99
GPM víz @ 60 Ft. a feje79
GPM víz @ 70 Ft. a feje58
GPM víz @ 80 Ft. a feje26
Magasság15 15 / 16 "
HP3.5
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás2 "NPT
Hossz19 13 / 16 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam158
Max. Fej98 Ft.
Max. Nyomás42.4 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésKerámia / Buna
NPT kikötő2 In.
Kivezetés2 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Tank kapacitás2.11 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusÁltalános rendeltetésű
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség23.593

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.8725
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)38.61
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G229 motorral hajtott centrifugális szivattyú 4.8 LE | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT€2,215.12
DAYTON 11G230 motorral hajtott centrifugális szivattyú 7.1 LE | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€3,152.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G228 motoros szivattyú 3.5 LE 2 hüvelykes
€1,238.68 /Mértékegység