DAYTON 11G229 motorral hajtott centrifugális szivattyú 4.8 LE | AA3AZP

DAYTON 11G229 motoros centrifugálszivattyú 4.8 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZP Típus: 11G229

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,215.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Ház adapterÖntöttvas
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás3 "x 3"
Motor márkaHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motor méret163cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH14760
GPM víz @ 10 Ft. a feje265
GPM víz @ 20 Ft. a feje249
GPM víz @ 30 Ft. a feje231
GPM víz @ 40 Ft. a feje213
GPM víz @ 50 Ft. a feje187
GPM víz @ 60 Ft. a feje164
GPM víz @ 70 Ft. a feje131
GPM víz @ 80 Ft. a feje91
Magasság19 "
HP4.8
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 "NPT
Hossz21.5 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam246
Max. Fej85 Ft.
Max. Nyomás36.8 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésKerámia / Buna
NPT kikötő3 In.
Kivezetés3 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Tank kapacitás3.28 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusÁltalános rendeltetésű
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség15 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)50.04
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)40.13
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G228 motorral hajtott szivattyú 3.5 LE 2 In | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT€1,238.68
DAYTON 11G230 motorral hajtott centrifugális szivattyú 7.1 LE | AA3AZQ 11G2302164 "x 4"Honda GX240 OHV17111226 5 / 16 "7.14 "NPT€3,152.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G229 motoros centrifugálszivattyú 4.8 LE
€2,215.12 /Mértékegység