DAYTON 11G230 motorral hajtott centrifugális szivattyú 7.1 LE | AA3AZQ

DAYTON 11G230 motoros centrifugálszivattyú 7.1 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZQ Típus: 11G230

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,152.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor hajtott centrifugális szivattyú
Ház adapterÖntöttvas
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás4 "x 4"
Motor márkaHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Motor méret242cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH22980
GPM víz @ 10 Ft. a feje363
GPM víz @ 20 Ft. a feje339
GPM víz @ 30 Ft. a feje318
GPM víz @ 40 Ft. a feje290
GPM víz @ 50 Ft. a feje259
GPM víz @ 60 Ft. a feje216
GPM víz @ 70 Ft. a feje171
GPM víz @ 80 Ft. a feje112
GPM víz @ 90 Ft. a feje29
Magasság26 5 / 16 "
HP7.1
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás4 "NPT
Hossz26.593
AnyagAlumínium
Max. Folyam383
Max. Fej102 Ft.
Max. Nyomás39.8 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésKerámia / Buna
NPT kikötő4 In.
Kivezetés4 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Tank kapacitás5.6 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusÁltalános rendeltetésű
Volute / Wear PlateÖntöttvas
Szélesség15 15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 57.15
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)66.8
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G228 motorral hajtott szivattyú 3.5 LE 2 In | AA3AZN 11G228792 "x 2"Honda GX120 OHV582615 15 / 16 "3.52 "NPT€1,238.68
DAYTON 11G229 motorral hajtott centrifugális szivattyú 4.8 LE | AA3AZP 11G2291643 "x 3"Honda GX160 OHV1319119 "4.83 "NPT€2,215.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G230 motoros centrifugálszivattyú 7.1 LE
€3,152.67 /Mértékegység