Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APM HEXSEAL CCOBZZZZZAAZZV Hex Cap Screw, Stainless Steel, 1/2-13 X 3-1/2 Size, 5Pk | AE4VWC 5NA88

APM HEXSEAL CCOBZZZZZAAZZV Hex Cap Screw, Stainless Steel, 1/2-13 X 3-1/2 Size, 5Pk

Raktáron
Tétel: AE4VWC Model: CCOBZZZZZAAZZVKereszthivatkozás: 5NA88

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége55 / 64 "
Hossza a feje alatt3.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Rockwell KeménységB70
Tömítés anyagaSzilikon gumi
Tömítés típusaO-Ring
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-160 fok. 500 fokig. F
Szakítószilárdság70,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318152061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattMenet hosszaMenetméretÁr
APM HEXSEAL CCLDZEZZZAAZZMC hatlapfejű csavar, rozsdamentes acél, 5/16-18 X 1-1/2 méret, 5 db | AE4VVJ 5NA54 CCLDZEZZZAAZZMC5 / 16 "13 / 64 "37 / 64 "1.5 "7 / 8 "5 / 16-18€89.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APM HEXSEAL CCOBZZZZZAAZZV Hex Cap Screw, Stainless Steel, 1/2-13 X 3-1/2 Size, 5Pk
€9.92 /csomag