DAYTON 10E032 Kipufogó/befúvó ventilátor 24 hüvelykes 3 fázis | AA2CWH

DAYTON 10E032 Kipufogó/befúvó ventilátor 24 hüvelykes 3 fázis

Raktáron
Tétel: AA2CWH Modell: 10E032

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,617.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó / ellátó ventilátor
Csapágy típusLabda
Dia. Nyitás szükséges26 In.
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.000-In. SP5125/4594
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.125-In. SP4563/4017
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.250-In. SP3931/3429
Kipufogó / betáplálás CFM @ 0.375-In. SP2994/2248
Fan RPM1140
Keret befejezéseGalvanizált
Magasság28 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység14-7 / 8 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1140
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma3
Működési erősítők1.8-2.0/0.90
Fázis3
Propeller átm.24 "
Propeller AnyagAlumínium
Ajánlott befogó őrök1WBU3
Tengely Dia.1 / 2 "
Sebesség1
típusKözvetlen meghajtás megfordítható
Feszültség208-230/460
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414596090
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ajánlott fali gallér (1WBV1)
    • Ajánlott fali ház (3FKF8)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési erősítőkCsapágy típusFan RPMFázisPropeller átm.Propeller AnyagTengely Dia.típusÁr
DAYTON 10E021 Elszívó / ellátó ventilátor 12 In | AA2CVW 10E0212.9/1.4Labda1725112 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€820.62
DAYTON 10E022 Kipufogó / ellátó ventilátor 16 In | AA2CVX 10E0222.9/1.4Labda1725116 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€835.83
DAYTON 10E023 Kipufogó / ellátó ventilátor 16 In | AA2CVY 10E0233.4/2.1Labda1725116 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€841.62
DAYTON 10E024 Kipufogó / ellátó ventilátor 18 In | AA2CVZ 10E0243.5/2.2Labda1725118 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€862.06
DAYTON 10E025 Kipufogó / ellátó ventilátor 20 In | AA2CWA 10E0254.0/2.9Labda1725120 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€917.06
DAYTON 10E026 Kipufogó / ellátó ventilátor 24 In | AA2CWB 10E0264.6/3.4Labda1075124 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€1,094.15
DAYTON 10E027 elszívó / ellátó ventilátor 12 hüvelykes, 3 fázisú AA2CWC 10E0271.5-1.6 / .85Labda1725312 "Alumínium1 / 2 "Közvetlen meghajtás megfordítható€266.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10E032 Kipufogó/befúvó ventilátor 24 hüvelykes 3 fázis
€1,617.24 /Mértékegység