DART CONTROLS 253G-200E-56H2 sebességszabályozás, 1/8-2 LE, elkülönített jelkövető, automatikus/kézi, NEMA 4/12 | CJ6MGF

DART CONTROLS 253G-200E-56H2 sebességszabályozás, 1/8-2 LE, elkülönített jelkövető, automatikus/kézi, NEMA 4/12

Tétel: CJ6MGF Modell: 253G-200E-56H2
€1,347.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység2.75 "
HázNEMA 4
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 2-ig
HP @ alsó feszültség1/8-tól 1-ig
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IR kompenzációÁllítható
Hossz7.25 "
Lineáris gyorsulásÁllítható
Max. Amper10A
SzereljeBizottság
Működési hőmérséklet.-10-45 fok. C
ForgásEgyirányú
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:1
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség5.53 "

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. AmperSzereljeMűködési hőmérséklet.Ár
DART CONTROLS 253G-200E-7 DC sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW vagy CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€815.42
DART CONTROLS 253G-200E-29 Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Megfordítható2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€929.79
DART CONTROLS 253G-200C DC sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CMegfordítható1.63 "Alváz7"115 / 230 VAC10Alváz-10 foktól 45 fokig€469.84
DART CONTROLS 253G-200E Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EMegfordítható2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€595.37
DART CONTROLS 251G-12E sebességszabályzó, 0.15 A – 1/4 LE, kettős feszültség, NEMA 4/12 ház | CJ6MFW 251G-12EEgyirányú2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€788.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-29 Sebességszabályzó, 0.15A – 1/4 LE, Kettős feszültség, NEMA 4/12, Előre/Ki/Fordulat kapcsoló | CJ6MFX 251G-12E-29Megfordítható2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,044.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Sebességszabályzó, 0.15A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, NEMA 4X ház, előre/ki/fordulat kapcsoló | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Megfordítható2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,111.66
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E-56H2 sebességszabályozás, 1/8-2 LE, elkülönített jelkövető, automatikus/kézi, NEMA 4/12
€1,347.19 /Mértékegység