Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 253G-200E-29 Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6

DART CONTROLS 253G-200E-29 egyenáramú sebességszabályozás 90 / 180vdc 10a Nema 4/12

Raktáron
Tétel: AC2NCC Modell: 253G-200E-29Kereszthivatkozás: 2LHT6
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
€929.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység2.75 "
dinamikus fékezésiNem
HázNEMA 4/12
Külső kapcsolókFwd.Off/Rev., Speed ​​Pot
Magasság7.25 "
HP @ magasabb feszültségű1/4-tól 2-ig
HP @ alsó feszültség1/8-tól 1-ig
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásBeállítható 0.5–8 mp.
Max. Amper10
Szereljefelületi
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:01:00
Sebességszabályozás+/- 1% armatúra feszültségvisszajelzéssel, +/- 0.5% Tach visszacsatolással
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség5.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.035
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Elfogadja a Tach visszajelzést (igen)
    • Áram / nyomaték határ (állítható)
    • Követő áramkör (nem)
    • Lineáris lassulás (fix)
    • Shunt sebfeszültség (100 / 200VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. AmperSzereljeMűködési hőmérséklet.Ár
DART CONTROLS 253G-200E-7 DC sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW vagy CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€815.42
DART CONTROLS 253G-200C DC sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CMegfordítható1.63 "Alváz7"115 / 230 VAC10Alváz-10 foktól 45 fokig€469.84
DART CONTROLS 253G-200E Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EMegfordítható2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€595.37
DART CONTROLS 251G-12E sebességszabályzó, 0.15 A – 1/4 LE, kettős feszültség, NEMA 4/12 ház | CJ6MFW 251G-12EEgyirányú2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€788.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-29 Sebességszabályzó, 0.15A – 1/4 LE, Kettős feszültség, NEMA 4/12, Előre/Ki/Fordulat kapcsoló | CJ6MFX 251G-12E-29Megfordítható2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,044.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Sebességszabályzó, 0.15A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, NEMA 4X ház, előre/ki/fordulat kapcsoló | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Megfordítható2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,111.66
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Sebességszabályzó, 0.15 A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, leválasztott feszültségkövető | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Megfordítható2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,113.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 253G-200E-29 egyenáramú sebességszabályozás 90 / 180vdc 10a Nema 4/12
€929.79 /Mértékegység