DART CONTROLS 251G-12E-29 Sebességszabályzó, 0.15A – 1/4 LE, Kettős feszültség, NEMA 4/12, Előre/Ki/Fordulat kapcsoló | CJ6MFX

DART CONTROLS 251G-12E-29 sebességszabályozás, 0.15 A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, NEMA 4/12, előre/ki/fordulat kapcsoló

Cikkszám: CJ6MFX Modell: 251G-12E-29
€1,264.03 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység2.75 "
HázNEMA 4
HP @ magasabb feszültségű1 / 25 - 1 / 4
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 8
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IR kompenzációÁllítható
Hossz7.25 "
Lineáris gyorsulásÁllítható
Max. Amper1.2A
SzereljeBizottság
Működési hőmérséklet.-10-45 fok. C
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:1
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség5.53 "

Termékváltozatok

TermékekModellForgásMélységHázMagasságBemeneti feszültségMax. AmperSzereljeMűködési hőmérséklet.Ár
DART CONTROLS 253G-200E-7 DC sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4x | AA4RHB 13A944 253G-200E-7CW vagy CCW2.75 "NEMA 4X7.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€815.42
DART CONTROLS 253G-200E-29 Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AC2NCC 2LHT6 253G-200E-29Megfordítható2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€929.79
DART CONTROLS 253G-200C DC sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAA 6Z385 253G-200CMegfordítható1.63 "Alváz7"115 / 230 VAC10Alváz-10 foktól 45 fokig€469.84
DART CONTROLS 253G-200E Dc sebességszabályozás 90/180vdc 10a Nema 4/12 | AF2YAB 6Z386 253G-200EMegfordítható2.75 "NEMA 4/127.25 "115 / 230 VAC10felületi-10 foktól 45 fokig€595.37
DART CONTROLS 251G-12E sebességszabályzó, 0.15 A – 1/4 LE, kettős feszültség, NEMA 4/12 ház | CJ6MFW 251G-12EEgyirányú2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€788.65
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-4X-29 Sebességszabályzó, 0.15A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, NEMA 4X ház, előre/ki/fordulat kapcsoló | CJ6MFY 251G-12E-4X-29Megfordítható2.75 "NEMA 4X-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,111.66
ajánlatkérés
DART CONTROLS 251G-12E-56H2 Sebességszabályzó, 0.15 A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, leválasztott feszültségkövető | CJ6MFZ 251G-12E-56H2Megfordítható2.75 "NEMA 4-120 / 240 VAC1.2ABizottság-10-45 fok. C€1,113.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 251G-12E-29 sebességszabályozás, 0.15 A-tól 1/4 LE-ig, kettős feszültség, NEMA 4/12, előre/ki/fordulat kapcsoló
€1,264.03 /Mértékegység