Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 130LC12 Dc sebességszabályozás 90vdc 1.2a | AE4ACF ​​5HA32

DART CONTROLS 130LC12 DC DC vezérlés 90vdc 1.2a

Raktáron
Tétel: AE4ACF Modell: 130LC12Kereszthivatkozás: 5HA32
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
€574.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység2.65 "
dinamikus fékezésiIgen
HázAlváz
Külső kapcsolókEgyik sem
Magasság6.25 "
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 8
Bemeneti feszültség115 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásFix 0.5 mp.
Max. Amper1.2
SzereljeAlváz
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány50:01:00
Sebességszabályozás+/- 1% armatúra feszültségvisszajelzéssel
Feszültségkimenet90 VDC
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.75
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tach visszajelzést elfogad (nem)
    • Áram / nyomaték határ (állítható)
    • Követő áramkör (nem)
    • Shunt sebfeszültség (100VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségMax. AmperFeszültségkimenetÁr
DART CONTROLS 130LC100 DC sebességszabályozás 90vdc 5.5a | AE4ACG 5HA33 130LC100115 VAC5.590 VDC€577.63
DART CONTROLS 132LC25 DC sebességszabályozás 180vdc 1.2a | AE4ACH 5HA34 132LC25230 VAC1.2180 VDC€559.48
DART CONTROLS 132LC200 Dc sebességszabályozás 180vdc 5.5a | AE4ACJ 5HA35 132LC200230 VAC5.5180 VDC€539.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 130LC12 DC DC vezérlés 90vdc 1.2a
€574.33 /Mértékegység