Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAP 18539 Premium ragasztótömítő 5.5 oz keksz | AH2LPR 29RV09

DAP 18539 Prémium ragasztótömítő 5.5 oz keksz

Raktáron
Tétel: AH2LPR Típus: 18539Kereszthivatkozás: 29RV09
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
€15.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételtömítőanyagok
Ragasztó típustömítőanyagok
Alkalmazási idő10 min.
Bázishibrid
színekKeksz
Színcsaládbarnul
KonténerCső
gyulladáspont200 foknál nagyobb F
Használatra OnKerámia, Üvegszál, Üveg, Fém, Műanyag, Fa
Teljes kúra1 nap
Teljesítményhőmérséklet Hatótávolság40 fok és 100 fok F között
Méret5.5 oz.
Fajsúly1.2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országUS

Termék részletek:

    • VOC: 54.8 g / l
    • Alkalmazási hőm. Tartomány: -30 foktól 180 fokig F
    • Jellemzők: Rugalmas, Festhető

Termékváltozatok

TermékekModellAlkalmazási időszínekSzíncsaládHasználatra OnMéretÁr
DAP 18526 Premium ragasztótömítő 5.5 oz fehér | AH2LPQ 29RV08 1852610 min.fehérFehérfolyásKerámia, Üvegszál, Üveg, Fém, Műanyag, Fa5.5 oz.€15.92
DAP 18510 Premium ragasztótömítő 10.1 oz fehér | AH2LPU 29RV11 1851010 min.fehérFehérfolyásKerámia, Üvegszál, Üveg, Fém, Műanyag, Fa10.1 oz.€16.65
DAP 18519 Premium ragasztótömítő 10.1 oz keksz | AH2LPW 29RV13 1851910 min.KekszbarnulKerámia, Üvegszál, Üveg, Fém, Műanyag, Fa10.1 oz.€16.65
DAP 795 tömítőanyag 9 oz átlátszó | AH2LPX 29RV15 79520 min.Szűrő kikapcsolásaTörliKerámia, Üvegszál, Fém, Műanyag, Fa9.0 oz.€21.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAP 18539 Prémium ragasztótömítő 5.5 oz keksz
€15.92 /Mértékegység