DANFOSS 088L3222 szőnyeg, hóolvadás, 6.5 láb hosszúság, 15 négyzetláb lefedettség, 3.1 A, 645 W, 208 V | CJ6YET

DANFOSS 088L3222 szőnyeg, hóolvadás, 6.5 láb hosszúság, 15 négyzetláb lefedettség, 3.1 A, 645 W, 208 V

Tétel: CJ6YET Modell: 088L3222
€499.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtő szőnyeg
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség15 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466149331
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet645W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG14
Hossz6.5 ft.
Max. Jelenlegi3.1A
Max. Nem üzemi hőmérséklet220 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Külső anyagPVC
teljesítmény50 W/nm. ft.
Elsődleges alkalmazásFöldi Jég és Hó Olvadás
Vonóerő120 N
Ellenállás67.6 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség208V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr
DANFOSS 088L3223 szőnyeg, hóolvadás, 10 láb hosszúság, 20 négyzetláb lefedettség, 5.3 A, 1100 W, 208 V | CJ6YEU 088L322310 ft.20 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC5.3A€452.75
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3225 szőnyeg, hóolvadás, 15 láb hosszúság, 30 négyzetláb lefedettség, 7.4 A, 1540 W, 208 V | CJ6YEV 088L322515 ft.30 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC7.4A€606.27
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3227 szőnyeg, hóolvadás, 20 láb hosszúság, 40 négyzetláb lefedettség, 9.2 A, 1910 W, 208 V | CJ6YEW 088L322720 ft.40 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC9.2A€755.12
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3229 szőnyeg, hóolvadás, 25 láb hosszúság, 50 négyzetláb lefedettség, 11.5 A, 2390 W, 208 V | CJ6YEX 088L322925 ft.50 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC11.5A€883.81
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3230 szőnyeg, hóolvadás, 30 láb hosszúság, 60 négyzetláb lefedettség, 14.7 A, 3055 W, 208 V | CJ6YEY 088L323030 ft.60 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC14.7A€930.35
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3231 szőnyeg, hóolvadás, 35 láb hosszúság, 70 négyzetláb lefedettség, 16.4 A, 3410 W, 208 V | CJ6YEZ 088L323135 ft.70 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC16.4A€1,186.18
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3232 szőnyeg, hóolvadás, 40 láb hosszúság, 80 négyzetláb lefedettség, 18.3 A, 3805 W, 208 V | CJ6YFA 088L323240 ft.80 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC18.3A€1,325.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3222 szőnyeg, hóolvadás, 6.5 láb hosszúság, 15 négyzetláb lefedettség, 3.1 A, 645 W, 208 V
€499.08 /Mértékegység