DANFOSS GX sorozatú szőnyegek, 208V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.25 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Fekete , Deformációs szilárdság: 2000 N , Elem IP osztály: IPX7 , Töltőanyag: PEX , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 19.6 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 220 fok. F , Elsődleges alkalmazás: Földi Jég és Hó Olvadás , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Igen
StílusModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3222
6.5 ft.15 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC3.1A€499.07
ajánlatkérés
A
088L3223
10 ft.20 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC5.3A€547.83
ajánlatkérés
A
088L3225
15 ft.30 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC7.4A€733.58
ajánlatkérés
A
088L3227
20 ft.40 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC9.2A€913.69
ajánlatkérés
A
088L3229
25 ft.50 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC11.5A€1,069.41
ajánlatkérés
A
088L3230
30 ft.60 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC14.7A€1,125.72
ajánlatkérés
A
088L3231
35 ft.70 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC16.4A€1,435.27
ajánlatkérés
A
088L3232
40 ft.80 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC18.3A€1,604.11
ajánlatkérés
A
088L3233
45 ft.90 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC20.3A€1,759.85
ajánlatkérés
A
088L3234
50 ft.100 sq ft.50 W/nm. ft.208V AC24.1A€1,915.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?