DANFOSS 088L3151 padlófűtés szőnyeg, 7.5 láb hosszúság, 15 négyzetláb lefedettség, 1.5 A, 180 W, 120 V | CJ6YHX

DANFOSS 088L3151 padlófűtés szőnyeg, 7.5 láb hosszú, 15 négyzetláb lefedettség, 1.5 A, 180 W, 120 V

Tétel: CJ6YHX Modell: 088L3151
€581.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos padlófűtő szőnyeg
Kábel átmérője0.19 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekPiros
Lefedettség15 sq ft.
Deformációs szilárdság600 N
EAN5703466140147
Elem IP osztályIPX7
Fűtési kimenet180W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz13 ft.
ÓlomtípusDTWB
Hossz7.5 ft.
Max. Jelenlegi1.5A
Max. Nem üzemi hőmérséklet212 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/nm. ft.
Elsődleges alkalmazásPadlófűtés
Vonóerő120 N
Ellenállás78.2 Ohm
UV védelemNem
Feszültség120V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr
DANFOSS 088L3150 Padlófűtés Szőnyeg, 5 láb hosszúság, 10 négyzetláb Lefedettség, 1A, 120W, 120V | CJ6YHW 088L31505 ft.10 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC1A€338.02
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3152 Padlófűtés Szőnyeg, 10 láb hosszúság, 20 négyzetláb Lefedettség, 2A, 240W, 120V | CJ6YHY 088L315210 ft.20 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC2A€542.69
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3153 Padlófűtés Szőnyeg, 12.5 láb hosszúság, 25 négyzetláb Lefedettség, 2.5A, 300W, 120V | CJ6YHZ 088L315312.5 ft.25 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC2.5A€676.04
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3154 Padlófűtés Szőnyeg, 15 láb hosszúság, 30 négyzetláb lefedettség, 3A, 360W, 120V | CJ6YJA 088L315415 ft.30 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC3A€800.08
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3155 padlófűtés szőnyeg, 17.5 láb hosszúság, 35 négyzetláb lefedettség, 3.5 A, 420 W, 120 V | CJ6YJB 088L315517.5 ft.35 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC3.5A€859.00
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3156 Padlófűtés Szőnyeg, 20 láb hosszúság, 40 négyzetláb Lefedettség, 4A, 480W, 120V | CJ6YJC 088L315620 ft.40 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC4A€942.72
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3158 Padlófűtés Szőnyeg, 25 láb hosszúság, 50 négyzetláb Lefedettség, 4.9A, 600W, 120V | CJ6YJD 088L315825 ft.50 sq ft.12 W/nm. ft.120V AC4.9A€1,077.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3151 padlófűtés szőnyeg, 7.5 láb hosszú, 15 négyzetláb lefedettség, 1.5 A, 180 W, 120 V
€581.62 /Mértékegység