DANFOSS 088L3067 kábel, 215 láb hosszú, 50 négyzetláb hőlefedettség, 9.4 A, 2600 W, 277 V

Tétel: CJ6YDV Modell: 088L3067
€1,091.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábel
Kábel átmérője0.25 "
Kábel képernyőalufólia
KábeltípusIkerkarmester
Osztály2872 01, 2872 81
színekFekete
Lefedettség50 sq ft.
Deformációs szilárdság2000 N
EAN5703466155233
Elem IP osztályIPX7
TöltőanyagPEX
Fűtési kimenet2600W
Szerelési hőmérséklet23 fok. F
SzigetelőanyagFEP
Ólomhossz19.6 ft.
ÓlomtípusAWG14
Hossz215 ft.
Max. Jelenlegi9.4A
Max. Nem üzemi hőmérséklet185 fok. F
Max. Működési hőmérséklet149 fok. F
Min. Hajlítás Dia.42 mm
Külső anyagPVC
teljesítmény12 W/ft.
Elsődleges alkalmazásTalaj- és hóolvadás, tetőfagyvédelem
Vonóerő120 N
Ellenállás29.5 Ohm
UV védelemIgen
Feszültség277V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLefedettségMax. JelenlegiWattsFeszültségteljesítményÁr
DANFOSS 088L3065 Kábel, 170 láb hosszúságú, 40 négyzetláb hőlefedettség, 7.3 A, 2020 W, 277 V | CJ6YDT 088L3065170 ft.40 sq ft.7.3A2020W277V AC12 W/ft.€739.62
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3066 Kábel, 190 láb hosszúság, 45 négyzetláb Hőlefedettség, 8.4A, 2325W, 277V | CJ6YDU 088L3066190 ft.45 sq ft.8.4A2325W277V AC12 W/ft.€817.13
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3068 Kábel, 240 láb hosszúságú, 55 négyzetláb hőlefedettség, 10.3 A, 2855 W, 277 V | CJ6YDW 088L3068240 ft.55 sq ft.10.3A2855W277V AC12 W/ft.€1,003.20
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3069 Kábel, 285 láb hosszúság, 65 négyzetláb Hőlefedettség, 12.4A, 3435W, 277V | CJ6YDX 088L3069285 ft.65 sq ft.12.4A3435W277V AC12 W/ft.€1,141.22
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3070 Kábel, 330 láb hosszúságú, 80 négyzetláb hőlefedettség, 14.5 A, 4015 W, 277 V | CJ6YDY 088L3070330 ft.80 sq ft.14.5A4015W277V AC12 W/ft.€1,293.16
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3071 Kábel, 375 láb hosszúság, 90 négyzetláb Hőlefedettség, 16.6 A, 4600 W, 277 V | CJ6YDZ 088L3071375 ft.90 sq ft.16.6A4600W277V AC12 W/ft.€1,392.39
ajánlatkérés
DANFOSS 088L3072 Kábel, 425 láb hosszúság, 100 négyzetláb Hőlefedettség, 18.6 A, 5150 W, 277 V | CJ6YEA 088L3072425 ft.100 sq ft.18.6A5150W277V AC12 W/ft.€1,499.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DANFOSS 088L3067 kábel, 215 láb hosszú, 50 négyzetláb hőlefedettség, 9.4 A, 2600 W, 277 V
€1,091.93 /Mértékegység