Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIEGA LLC 79840 alacsony vezetékű bronz golyóscsap prés 1-1/2 in | AE6QLV 5UMN9

VIEGA MEGAPRESS 79840 alacsony vezetékű bronz golyós szelep 1-1/2 hüvelykes nyomás

Raktáron
Tétel: AE6QLV Típus: 79840Kereszthivatkozás: 5UMN9
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
€460.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomja meg a gömbcsapot
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúFém
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás250 psi CWP
Max. Gőznyomás15 psi wsp
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.5 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.48
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481803070
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79840 alacsony vezetékű bronz golyós szelep 1-1/2 hüvelykes nyomás
€460.70 /Mértékegység