DAKE CORPORATION 983101 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056

DAKE CORPORATION 983101 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 9 In

Tétel: AD3MHR Típus: 983101Kereszthivatkozás: 40F056
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,314.71 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes szalagfűrész
AC erősítők16.0
Penge vastagsága. 035 "
Penge kerekek Dia.12 "
Vágási szög90 a 45
Vágási kapacitás téglalap9 "x 12"
Vágási kapacitás kerek9"
Vágási kapacitás tér9"
HP1
Hz60
Max. Pengehossz104-1 / 4 "
Max. Penge szélessége1"
Max. Vágás vastagsága9"
Min. Pengehossz104-1 / 4 "
Min. Penge szélessége3 / 4 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység56 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek98/164/246/328 fordulat/perc
Táblázat mérete24-1 / 2 "x 9"
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 225
Hajó magassága (cm)129.54
Hajó hossza (cm)184.15
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8461508020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTeljes magasságSebességekÁr
DAKE CORPORATION 983100 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055 98310013.83/439 "85/130/180/235 fordulat/perc€2,916.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 983101 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 9 In
€5,314.71 /Mértékegység