DAKE CORPORATION 983100 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055

DAKE CORPORATION 983100 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 7 In

Tétel: AD3MHQ Típus: 983100Kereszthivatkozás: 40F055
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,528.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes szalagfűrész
AC erősítők13.8
Penge vastagsága. 035 "
Penge kerekek Dia.12 "
Vágási szög90 a 45
Vágási kapacitás téglalap7 "x 12"
Vágási kapacitás kerek7"
Vágási kapacitás tér7"
HP3/4
Hz60
Max. Pengehossz93 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága7"
Min. Pengehossz93 "
Min. Penge szélessége3 / 4 "
Mitre kapacitás45 fok
Teljes mélység56 "
Teljes magasság39 "
Teljes szélesség21 "
Fázis1
RPM1720
Sebességek85/130/180/235 fordulat/perc
Táblázat mérete21 "x 9"
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 184.5
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8461508020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTeljes magasságSebességekÁr
DAKE CORPORATION 983101 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056 98310116.0141 "98/164/246/328 fordulat/perc€4,392.32
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 983100 Vízszintes szalagfűrész 1 Ph 7 In
€3,528.82 /Mértékegység