DAKE CORPORATION 977102 Fúróprés, asztali típus, változó sebességű, 5/8 hüvelykes fúrókapacitás, 110 V | CJ6UEZ TB-16V

DAKE CORPORATION 977102 Drill Press, Bench Type, Variable Speed, 5/8 Inch Drill Capacity, 110V

Tétel: CJ6UEZ Típus: 977102Kereszthivatkozás: TB-16V
€4,000.93 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrógép
Alapmélység17 3 / 4 "
Alapszélesség12 1 / 4 "
Oszlop Dia.3 1 / 8 "
Mélység11 3 / 4 "
Fúrási mélység (hüvelyk)5/8
HP1/2
Max. Orsó-talp26 1 / 2 "
Maximális munkaátmérő14 1 / 8 "
Teljes magasság42 1 / 2 "
Fázis1
Orsó sebessége545-4000 fordulat / perc
Orsó kúposMT2
Orsó-asztal16 1 / 2 "
Orsó utazás3 1 / 8 "
Feszültség110V
Szélesség11 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességek számaOrsó sebességeÁr
DAKE CORPORATION 977100 Fúróprés, asztali típus, 5/8 hüvelykes fúrókapacitás, 110 V | CJ6UEY TB-16 9771009240-3400 fordulat / perc€2,023.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 977102 Drill Press, Bench Type, Variable Speed, 5/8 Inch Drill Capacity, 110V
€4,000.93 /Mértékegység