DAKE CORPORATION 972002 kézi hidraulikus prés 20 tonna | AD3MHD 40F044

DAKE CORPORATION 972002 Kézi hidraulikus prés 20 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MHD Típus: 972002Kereszthivatkozás: 40F044

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,499.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Alap hossza31 "
Alapszélesség19 "
HengerEgyszeres fellépés
Hengerlöket6 In.
Henger típusaRögzített
DesignH-keret
KeretkapacitásTonna 20
frame típusaHegesztett acéllemez
Magasság csavarhosszabbítással (hüvelyk)71
Tömlő méreteGumi
Teljes magasság71 "
Szivattyú300366
Szivattyú fogantyú erőfeszítése @ névleges teljesítmény25 font
Szivattyú típusaKézikönyv
Ram Travel6 In.
Tartály kapacitása2 qt.
Löketek az 1 hüvelykes dugattyú meghosszabbításához5
Teljes magasság71 In.
Teljes szélesség19 In.
Munkamagasság71 In.
Munkaszélesség19 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 219.99
Hajó magassága (cm)180.34
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8462910090
Származási országIT

Termék részletek:

    • Jellemzők: Nagy teherbírás

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességframe típusaTömlő méreteTeljes magasságÁr
DAKE CORPORATION 907001 kézi hidraulikus prés 25 tonna | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Hegesztett csatorna vasAcél cső76 "€6,254.18
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 972200 kézi hidraulikus prés 10 tonna | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Csavarozott csatorna vasGumi36 "€857.24
DAKE CORPORATION 972210 Kézi hidraulikus prés 10 tonna | AD3MHP 40F054 97221024 "19 "Csavarozott csatorna vasGumi60 "€1,288.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 972002 Kézi hidraulikus prés 20 tonna
€8,499.65 /Mértékegység