Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08305.062.0600 Carriage Bolt 5/8-11 X 6 Grade 1, 10PK | AG2FGL 31JA09

GRAINGER U08305.062.0600 kocsicsavar 5/8-11 X 6, 1. fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2FGL Modell: U08305.062.0600Keresztszám: 31JA09 / 164W79
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
€44.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3315
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08305.062.0600 kocsicsavar 5/8-11 X 6, 1. fokozat, 10PK
€44.48 /csomag