DAKE CORPORATION 972210 Kézi hidraulikus prés 10 tonna | AD3MHP 40F054

DAKE CORPORATION 972210 Kézi hidraulikus prés 10 tonna

Raktáron
Tétel: AD3MHP Típus: 972210Kereszthivatkozás: 40F054

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,288.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Alap hossza24 "
Alapszélesség19 "
HengerEgyszeres fellépés
Hengerlöket6 In.
Henger típusaRögzített
DesignH-keret
KeretkapacitásTonna 10
frame típusaCsavarozott csatorna vas
Magasság csavarhosszabbítással (hüvelyk)60
Tömlő méreteGumi
Teljes magasság60 "
Szivattyú301121
Szivattyú fogantyú erőfeszítése @ névleges teljesítmény25 font
Szivattyú típusaKézikönyv
Ram Travel6 In.
Tartály kapacitása24 oz.
Löketek az 1 hüvelykes dugattyú meghosszabbításához26
Teljes magasság60 In.
Teljes szélesség19 In.
Munkamagasság60 In.
Munkaszélesség16-1 / 2 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.06
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8462290020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Jellemzők: Gazdaságos

Termékváltozatok

TermékekModellAlap hosszaAlapszélességframe típusaTömlő méreteTeljes magasságÁr
DAKE CORPORATION 907001 kézi hidraulikus prés 25 tonna | AD3MGY 40F039 90700142.5 "30 "Hegesztett csatorna vasAcél cső76 "€6,254.18
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION 972002 kézi hidraulikus prés 20 tonna | AD3MHD 40F044 97200231 "19 "Hegesztett acéllemezGumi71 "€8,499.65
DAKE CORPORATION 972200 kézi hidraulikus prés 10 tonna | AD3MHN 40F053 97220023 "19 "Csavarozott csatorna vasGumi36 "€857.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAKE CORPORATION 972210 Kézi hidraulikus prés 10 tonna
€1,288.48 /Mértékegység