KERN AND SOHN YKT-A02 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz

Tétel: CJ7AHX Modell: YKT-A02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápegység
Frekvencia50 / 60 Hz
Bemeneti feszültség100 és 240V között
TápegységPower Adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.38
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)7
Hajószélesség (cm)9
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN YKT-A02 tápegység, 100–240 V, 50/60 Hz