JELENLEGI GEM-400ML5AA-4-5 HID ballasztkészlet, 400 Max. Izzó watt, szonda, 120/208/240/277/480 VAC, ANSI kód ​​M59 | CR2TRL 48K858

CURRENT GEM-400ML5AA-4-5 HID Ballast Kit, 400 With Max. Bulb Watts, Probe, 120/208/240/277/480 VAC, ANSI Code M59

Raktáron
Tétel: CR2TRL Model: GEM-400ML5AA-4-5Kereszthivatkozás: 48K858

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€179.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHID előtétkészlet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.769
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JELENLEGI GES1000ML5AA5-5 HID ballasztkészlet, 1000 Max. Izzó watt, impulzus, 120/208/240/277/480 VAC, ANSI kód ​​S52 | CR2TRK 48K876 GES1000ML5AA5-5€396.61
JELENLEGI GEP-400-MLTAA4-5 rejtett ballasztkészlet, 400 Max. Izzó watt, impulzus, 120–277 VAC, ANSI kód ​​M135/M155 | CR2TRM 45MV55 GEP-400-MLTAA4-5€221.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CURRENT GEM-400ML5AA-4-5 HID Ballast Kit, 400 With Max. Bulb Watts, Probe, 120/208/240/277/480 VAC, ANSI Code M59
€179.23 /Mértékegység