Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM D53TP25C10 félvezető relé 530VAC 25A Véletlenszerű | AF7JYA 21R950

CRYDOM D53TP25C10 Félvezető relé 530VAC 25A Véletlenszerű

Raktáron
Tétel: AF7JYA Modell: D53TP25C10Kereszthivatkozás: 21R950
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
€417.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárdtest relé
erősítők25
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
Felszerelésfelületi
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolVéletlen kereszt
Feszültségkimenet48-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkA tok színeUjjbiztonságosBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkÁr
CRYDOM D53TP50D félvezető relé 3 fázisú bemenet VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50FeketeNem3-32 VDC50A€421.98
CRYDOM D53TP50D10 félvezető relé 3 fázisú bemenet VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050FeketeNem3-32 VDC50A€429.89
CRYDOM D53TP25C félvezető relé 530VAC 25A nulla | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25SzürkeIgen4-32 VDC25A€417.39
CRYDOM D53TP25CH félvezető relé 530VAC 25A nulla kereszt | AF7JYB 21R951 D53TP25CH25SzürkeIgen4-32 VDC25A€422.77
CRYDOM D53TP25CH10 félvezető relé 530VAC 25A Véletlenszerű | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025SzürkeIgen4-32 VDC25A€434.24
CRYDOM D53TP50C félvezető relé 530VAC 50A nulla kereszt | AF7JYD 21R953 D53TP50C50SzürkeIgen4-32 VDC50A€447.53
CRYDOM D53TP50C10 félvezető relé 530VAC 50A Véletlenszerű | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050SzürkeIgen4-32 VDC50A€455.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM D53TP25C10 Félvezető relé 530VAC 25A Véletlenszerű
€417.62 /Mértékegység