Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CKRA4820 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VAC | AF6NYX 1DTP4

CRYDOM CKRA4820 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VAC

Raktáron
Tétel: AF6NYX Modell: CKRA4820Kereszthivatkozás: 1DTP4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€166.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők20
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség90-280 VAC
Max. Bemeneti feszültség280
Max. Kimeneti erősítők20A
Max. Kimeneti feszültség530
Max. Kimenet hűtőbordával (A)20
Min. Bemeneti feszültség90
Min. Kimeneti feszültség24
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet24-530 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.8925
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM CKRD2410 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC€127.01
CRYDOM CKRD2420 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC€138.29
CRYDOM CKRD2430 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC€147.16
CRYDOM CKRD243010 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC€145.48
CRYDOM CKRD4810 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC€144.47
CRYDOM CKRD4820 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC€159.73
CRYDOM CKRD4830 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC€179.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CKRA4820 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VAC
€166.85 /Mértékegység