Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CKRD2430 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NYN 1DTN5

CRYDOM CKRD2430 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC

Raktáron
Tétel: AF6NYN Típus: CKRD2430Kereszthivatkozás: 1DTN5
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
€145.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők30
A tok színeFekete
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4.5-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők30A
Max. Kimeneti feszültség280
Max. Kimenet hűtőbordával (A)30
Min. Bemeneti feszültség4.5
Min. Kimeneti feszültség24
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis1
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet24-280 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFeszültségkimenetÁr
CRYDOM CKRD2410 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC€125.84
CRYDOM CKRD2420 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC€137.02
CRYDOM CKRD243010 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC€144.14
CRYDOM CKRD4810 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC€143.14
CRYDOM CKRD4820 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC€158.26
CRYDOM CKRD4830 DIN szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYT 1DTN9 CKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC€177.79
CRYDOM CKRD483010 DIN rögzítésű szilárdtest relé bemenet VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5-32 VDC30A48-530 VAC€189.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CKRD2430 DIN rögzítésű félvezető relé bemenet VDC
€145.81 /Mértékegység