KERN AND SOHN EMB-V sorozatú iskolai mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 230V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2.5 sec. , Egységek: ct, g , Mérleglap anyaga: Műanyag
StílusModellHáz méreteHáz magasságaHáz hosszaLinearitásMérési felület átmérőjeÁr (ÁFA nélkül)
A
EMB 200-3V
175 x 245 x 54 mm54 mm245 mm+/- 0.005 g82 mm€400.21
B
EMB 2000-2V
175 x 250 x 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm€400.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?