COXREELS PC19-7512-F tápkábel orsó, 75 láb hosszúság, 115V, 20A, kék | AG6TPV 46V016

COXREELS PC19-7512-F tápkábel orsó, 75 láb hosszú, 115 V, 20 A, kék

Raktáron
Tétel: AG6TPV Típus: PC19-7512-FKereszthivatkozás: 46V016

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,155.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Alapméret6 x 6 "
Kábel színeFekete
Vezetékhossz75 ft.
Mélység10.125 "
EAN0674255922525
Mérő / vezető12/3
FokozatIpari
Magasság21 "
Áramfelvétel20A
Max. Amper20
Szerelési méret4 x 5 "
NEC kábeljelölésSJO
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása(2) 5-20R
Kimenetek száma2
Teljes magasság21 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség10.13 "
Orsó színeKék
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése115V
Feszültség115V
Watts2300
Szélesség19.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.185
Hajó magassága (cm)60.33
Hajó hossza (cm)56.52
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód0674255922525

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretVezetékhosszFeszültségSzélességMélységMagasságSzerelési méretÁr
COXREELS PC13-5012-F tápkábel orsó, 50 láb hosszúságú, 115V, 20A, kék | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,372.19
COXREELS PC24-0012-F kábeldob, 100 láb hosszúságú, 115V, 20A, kék | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€2,309.76
COXREELS PC13-3512-A tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,000.92
COXREELS PC13-3512-B tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,154.53
COXREELS PC13-3512-F tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,110.88
COXREELS PC13-3516-A tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€853.78
COXREELS PC13-3516-C tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 0.3A | CF3MHN PC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€758.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS PC19-7512-F tápkábel orsó, 75 láb hosszú, 115 V, 20 A, kék
€2,155.03 /Mértékegység