COXREELS EZ-SH-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AA8APU 16X540

COXREELS EZ-SH-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8APU Modell: EZ-SH-450Kereszthivatkozás: 16X540

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,003.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret6 x 6 "
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékÁltalános, ipari
EAN0674255723078
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
Belül Dia.1 / 2 "
ReteszRozsdamentes acél, többállású
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.3 / 4 "
Teljes magasság21.25 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség8.25 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.265
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód0674255723078
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletVámértékTömlő hosszaDia kívül.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességTömlő anyagaÁr
COXREELS EZ-SH-450-RH-BXB tömlődob, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AE3TTX 5FYD2 EZ-SH-450-RH-BXB212 fok FIpari50 láb.-21 "19.625 "9.25 "EPDM€1,076.63
COXREELS EZ-SH-3100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KXM 260N49 EZ-SH-3100--100 ft.5 / 8 "21.25 "24 "8.25 "-€1,341.48
COXREELS EZ-SH-350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 50 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KXN 260N47 EZ-SH-350--50 ft.5 / 8 "21.25 "19.5 "8.25 "-€928.08
COXREELS EZ-SH-375 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 75 láb hosszúságú, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 3/8 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KXP 260N48 EZ-SH-375--75 ft.5 / 8 "25.5 "24 "8.25 "-€1,175.27
COXREELS EZ-SH-4100 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 100 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KXQ 271F14 EZ-SH-4100--100 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,395.23
COXREELS EZ-SH-475 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, 75 láb hosszúságú, 1/2 hüvelykes átmérőjű, 1/2 hüvelykes MNPT, sárgaréz, kék | CF3KXR 271F13 EZ-SH-475--75 ft.3 / 4 "25.5 "24 "8.75 "-€1,278.95
COXREELS EZ-SH-525 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXT EZ-SH-525--25 ft.1 1 / 16 "25.5 "19.5 "9.38 "-€1,196.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-SH-450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,003.15 /Mértékegység