COXREELS EZ-SG19-M450 Spring Return Hose Reel, Medium Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 50 Feet Length | CF3PJV

COXREELS EZ-SG19-M450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3PJV Típus: EZ-SG19-M450

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,356.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret20.5 "
EAN0674255747586
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
Max. Nyomás2500 psi
Szerelési méret2.88 "
Dia kívül.13 / 16 "
Teljes magasság22 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség9.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.25
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS EZ-SG13-L125 rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúságú | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€606.38
COXREELS EZ-SG13-L135 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€640.33
COXREELS EZ-SG13-L325 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€650.04
COXREELS EZ-SG13L-L125 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€557.87
COXREELS EZ-SG13L-L325 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€557.87
COXREELS EZ-SG17-L350 Rugó visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3KXH EZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€852.15
COXREELS EZ-SG17-L430 rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúságú | CF3KXJ EZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€785.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-SG19-M450 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,356.66 /Mértékegység