COXREELS EZ-SG17-L350 Rugó visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3KXH

COXREELS EZ-SG17-L350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3KXH Típus: EZ-SG17-L350

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€852.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret2.5 "
EAN0674255741676
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás300 psi
Szerelési méret18 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság19.5 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség6.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár
COXREELS EZ-SG13-L125 rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúságú | CF3KXC EZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€606.38
COXREELS EZ-SG13-L135 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 35 láb hosszúság | CF3KXD EZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€640.33
COXREELS EZ-SG13-L325 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXE EZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€650.04
COXREELS EZ-SG13L-L125 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 1/4 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXF EZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€557.87
COXREELS EZ-SG13L-L325 rugós visszatérő tömlőtekercs, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 25 láb hosszúság | CF3KXG EZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€557.87
COXREELS EZ-SG17-L430 rugós visszatérő tömlő orsó, alacsony nyomású, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 30 láb hosszúságú | CF3KXJ EZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€785.86
COXREELS EZ-SG17L-L350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3KXK EZ-SG17L-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€742.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-SG17-L350 rugóvisszatérítéses tömlőorsó, alacsony nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€852.15 /Mértékegység