COXREELS 1185-1124-C-BUXX kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3LBL

COXREELS 1185-1124-C-BUXX kézi forgattyús tömlő orsó, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: CF3LBL Modell: 1185-1124-C-BUXX

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,642.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret17 x 22.25 "
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1-1 / 2 "
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret14.75 x 16 "
Dia kívül.2-1 / 16 "
Teljes magasság26 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség26.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.55
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaSzélességMax. NyomásSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságÁr
COXREELS 1185-1124 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AA8AQX 16X572 1185-112425 "17 x 22.25 "50 ft.24 1 / 16 "1500 psi14.75 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,819.76
COXREELS 1185-2024 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | AA8AQY 16X573 1185-202433.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,811.06
COXREELS 1185-1124-C kézi hajtókar tömlő orsó, 1-1 / 2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3LAV 1185-1124 °C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-1524 kézi forgattyús tömlőorsó, 75 láb, 1 1/2 hüvelyk átmérőjű, 24 x 29 x 26 hüvelykes méret, nitril, kék | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,719.05
COXREELS 1185-1524-C kézi hajtókar tömlő orsó, 1-1 / 2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúságú | CF3LAX 1185-1524 °C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-2020 Kézi forgattyús tömlőtekercs, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 70 láb hosszúság | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,406.79
COXREELS 1185-2020-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 70 láb hosszúság | CF3LAZ 1185-2020 °C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,930.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1185-1124-C-BUXX kézi forgattyús tömlő orsó, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€2,642.18 /Mértékegység