COXREELS 1185-1124 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AA8AQX 16X572

COXREELS 1185-1124 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQX Modell: 1185-1124Kereszthivatkozás: 16X572

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,819.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret17 x 22.25 "
CsapágyakKenettel ellátott felületre szerelt csapágyak
színekKék
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255833555
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság25 "
Tömlő véget ér1-1 / 2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1.5 "
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő kimenet (be)1-1 / 2 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.2-1 / 16 "
Belül Dia.1-1 / 2 "
Hossz24 "
AnyagAcél
Max. Nyomás1500 psi
Max. Nyomás értékelés600 psi
Szerelési méret14.75 x 16 "
Nem számíttömlő
Dia kívül.2 1 / 16 "
Teljes magasság26 "
Teljes hossz24 "
Teljes szélesség25 "
Orsó bemenet1-1 / 2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagalumínium
Szélesség24 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.2
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)74.93
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód0674255833555
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretTömlő hosszaSzélességMax. NyomásSzerelési méretDia kívül.Teljes magasságÁr
COXREELS 1185-2024 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelykes belső átmérő, 100 láb hosszúság | AA8AQY 16X573 1185-202433.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.32 9 / 16 "1500 psi23.25 x 16 "2 1 / 16 "26 "€1,811.06
COXREELS 1185-1124-C kézi hajtókar tömlő orsó, 1-1 / 2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúságú | CF3LAV 1185-1124 °C25 "17 x 22.25 "50 ft.-1500 psi14.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-1524 kézi forgattyús tömlőorsó, 75 láb, 1 1/2 hüvelyk átmérőjű, 24 x 29 x 26 hüvelykes méret, nitril, kék | CF3LAW 29PV15 1185-152429 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,719.05
COXREELS 1185-1524-C kézi hajtókar tömlő orsó, 1-1 / 2 hüvelyk belső átmérő, 75 láb hosszúságú | CF3LAX 1185-1524 °C29 "21 x 22.25 "75 ft.-1500 psi18.75 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21
COXREELS 1185-2020 Kézi forgattyús tömlőtekercs, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 70 láb hosszúság | CF3LAY 1185-202033.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,406.79
COXREELS 1185-2020-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 70 láb hosszúság | CF3LAZ 1185-2020 °C33.5 "25.5 x 19.63 "70 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "21.63 "€1,930.70
COXREELS 1185-2024-C kézi forgattyús tömlőtekercs, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszúság | CF3LBA 1185-2024 °C33.5 "25.5 x 22.25 "100 ft.-1500 psi23.25 x 16 "2-1 / 16 "26 "€1,903.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1185-1124 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1-1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszú
€1,819.76 /Mértékegység