COXREELS 1125-5-200-EJ-SP motoros tömlőorsó, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság, rozsdamentes acél | CF3LJU

COXREELS 1125-5-200-EJ-SP motorizált tömlődob, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CF3LJU Modell: 1125-5-200-EJ-SP

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,205.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
Alapméret29.38 x 16 "
Tömlő hossza200 ft.
Belül Dia.3 / 4 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás3000 psi
Szerelési méret27.44 x 10 "
Dia kívül.1 1 / 4 "
Teljes magasság19.25 "
Teljes hossz17.63 "
Teljes szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Szerelési méretDia kívül.Teljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS 1125-4-100-A-SP motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LFR 1125-4-100-A-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "€3,169.32
COXREELS 1125-4-100-A-SS motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LFT 1125-4-100-A-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1125-4-100-AB-SP motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LFU 1125-4-100-AB-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1125-4-100-AB-SS motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LFV 1125-4-100-AB-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
ajánlatkérés
COXREELS 1125-4-100-E-SP elektromos motorral hajtott tömlődob, 100 láb, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 hüvelyk Méret | CF3LFW 29PP65 1125-4-100-E-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€3,498.21
COXREELS 1125-4-100-E-SS motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LFX 1125-4-100-E-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€3,109.98
COXREELS 1125-4-100-EA-SP motoros tömlőtekercs, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 100 láb hosszú, rozsdamentes acél | CF3LFY 1125-4-100-EA-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€3,318.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS 1125-5-200-EJ-SP motorizált tömlődob, 3/4 hüvelykes belső átmérő, 200 láb hosszúság, rozsdamentes acél
€4,205.81 /Mértékegység