COTTERMAN F11S C1 fix létra 10 láb 3 hüvelyk H Acél | AD7JUH 4EU31

COTTERMAN F11S C1 fix létra 10 láb 3 hüvelyk H acél

Tétel: AD7JUH Modell: F11S C1Kereszthivatkozás: 4EU31
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€737.04 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFix létra
Mászószög90 fok
KilépésOldallépés
befejezSzürke porszóró
Létramagasság10 láb.
Terhelhetőség300 font
AnyagAcél
Lépcsők száma11
Lépések száma11
Teljes magasság10 '3 "
Teljes szélesség22 "
Rung Dia.3 / 4 "
Lépcső szélessége16 "
Lépcsőszög90 fok
Lépés szélessége16 "
Felső lépésmagasság10 ft.
Fentről lefelé fokozat10 ft.
FutófelületHullámkarton
Mintamélység3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.8
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)312.42
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lépcsőtávolság (12 ")
    • Lépcső szélessége (16 ")
    • Walk-Thru mellékelve (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellLétramagasságLépések számaTeljes magasságTeljes szélességÁr
COTTERMAN F17W C1 Fix létrán átjárható 19 láb 8 hüvelyk H acél | AB3HPK 1TGX8 F17W C116 láb.1719 '8 "22 "€1,186.36
ajánlatkérés
COTTERMAN F19W C1 rögzített létra, 21 láb 8 hüvelyk H Acél | AB3HPL 1TGX9 F19W C118 láb.1921 '8 "22 "€1,291.97
ajánlatkérés
COTTERMAN F17S C1 rögzített létra 16 láb 3 hüvelykes H acél | AB3HPM 1TGY1 F17S C116 láb.1716 '3 "22 "€961.26
ajánlatkérés
COTTERMAN F19S C1 Fix létra 18 láb 3 hüvelyk H acél | AB3HPN 1TGY2 F19S C118 láb.1918 '3 "22 "€1,067.84
ajánlatkérés
COTTERMAN F9W C1 Fix létrán átjárható 11 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTU 4EU16 F9W C18 láb.911 '8 "22 "€680.32
ajánlatkérés
COTTERMAN F11W C1 Fix létrán átjárható 13 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTV 4EU17 F11W C110 láb.1113 '8 "22 "€912.48
ajánlatkérés
COTTERMAN F13W C1 Fix létrán átjárható 15 láb 8 hüvelyk H acél | AD7JTW 4EU18 F13W C112 láb.1315 '8 "22 "€1,034.12
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN F11S C1 fix létra 10 láb 3 hüvelyk H acél
€737.04 /Mértékegység